Beli Mata Bor 0,5 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  6. Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Max. Drill Size (mm): 13
    • Minimum Drill Size (mm): 1
    • Size Increment (mm): 0.5
    • Case Type: Metal
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Ground Flute
    • eclassCode: 21010101
  7. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  8. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  9. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  11. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  12. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

  13. Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
  14. YG1 Center Drill 100mm DV304 Series (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp209.900

  15. Sherwood Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp949.900

    Sherwood Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Finish/Coating: Black Oxide
  16. SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp72.900

    SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: form A
    • Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
  17. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  18. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga Mata Bor 0,5 mm Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Rp53.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Rp19.900
Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Rp1.799.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)